曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2L40-3

薄形シリンダ CDQ2L40-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全98種類を絞り込む
ストローク(mm)
98種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53120541CDQ2L40-300DCMZ-A72300
¥23,540
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120557CDQ2L40-300DCMZ-A90L300
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120566CDQ2L40-300DCMZ-A93300
¥22,660
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120575CDQ2L40-300DCMZ-M9BVL300
¥26,400
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120584CDQ2L40-300DCMZ-M9BW300
¥25,410
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120593CDQ2L40-300DCMZ-M9BWL3300
¥29,480
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120602CDQ2L40-300DCMZ-M9BWV300
¥26,070
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120611CDQ2L40-300DCZ-A73CZ300
¥25,800
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120627CDQ2L40-300DCZ-A90L300
¥21,620
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120636CDQ2L40-300DCZ-BQ300
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120645CDQ2L40-300DCZ-M9B300
¥24,480
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120654CDQ2L40-300DCZ-M9BAL300
¥27,340
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120663CDQ2L40-300DCZ-M9BASBPC300
¥31,080
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120672CDQ2L40-300DCZ-M9BS300
¥21,670
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120681CDQ2L40-300DCZ-M9BW300
¥25,030
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120697CDQ2L40-300DCZ-M9BWL3300
¥29,100
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120706CDQ2L40-300DCZ-M9BWVSDPC300
¥30,090
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120715CDQ2L40-300DCZ-M9BZ300
¥25,910
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120724CDQ2L40-300DCZ-P5DWL300
¥34,270
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120733CDQ2L40-30DCMZ-A93VZ30
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120742CDQ2L40-30DCMZ-A93-XB930
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53120751CDQ2L40-30DCMZ-F7PZ30
¥22,330
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120767CDQ2L40-30DCMZ-J79CL30
¥22,770
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120776CDQ2L40-30DCMZ-M9BA30
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120785CDQ2L40-30DCMZ-M9BAVL30
¥23,430
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120794CDQ2L40-30DCMZ-M9BW30
¥20,460
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120803CDQ2L40-30DCMZ-XC3530
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53120812CDQ2L40-30DCZ-A73CL30
¥20,190
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120821CDQ2L40-30DCZ-A9030
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120837CDQ2L40-30DCZ-A93Z30
¥18,650
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120846CDQ2L40-30DCZ-J79CL30
¥22,390
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120855CDQ2L40-30DCZ-M9BAL30
¥22,390
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120864CDQ2L40-30DCZ-M9BAL-X27130
¥24,700
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53120873CDQ2L40-30DCZ-M9BAVL30
¥23,050
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120882CDQ2L40-30DCZ-M9BW30
¥20,080
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120891CDQ2L40-30DCZ-M9BWM30
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120907CDQ2L40-30DCZ-M9PV30
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120916CDQ2L40-30DCZ-XC3530
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53120925CDQ2L40-30DMZ-A90L30
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120934CDQ2L40-30DMZ-A90-XC630
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53120943CDQ2L40-30DMZ-A93VZ30
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120952CDQ2L40-30DMZ-M9BASDPCS30
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120961CDQ2L40-30DMZ-M9BAVL30
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120977CDQ2L40-30DMZ-M9BWVL30
¥20,570
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53120986CDQ2L40-30DMZ-M9NWZ-XC430
¥24,480
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53120995CDQ2L40-30DZ-A7230
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121004CDQ2L40-30DZ-A73C30
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121013CDQ2L40-30DZ-A80CL30
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121022CDQ2L40-30DZ-A93S30
¥14,410
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121031CDQ2L40-30DZ-BQ30
¥13,260
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする