曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-3~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-3~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-3~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
内容量
1個
全228種類を絞り込む
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
228種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23576944MGPL40-30-HN-300.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
¥47,910
¥42,980
¥47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23577854MGPL40-35-HL-350.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
¥48,460
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23577242MGPL40-300-HL-3000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
¥91,910
¥83,980
¥92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23577267MGPL40-300-HN-3000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
¥91,360
¥82,980
¥91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23577434MGPL40-300-RN-3000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
¥91,360
¥82,980
¥91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23577443MGPL40-300-RN-Z73-3000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
¥95,650
¥86,980
¥95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23577452MGPL40-300-RN-Z73L-3000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
¥96,310
¥87,980
¥96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23578064MGPL40-350-HN-3500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
¥100,050
¥89,980
¥98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23578204MGPL40-350-RL-3500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
¥100,600
¥89,980
¥98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23578213MGPL40-350-RL-P5DWZ-3500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
¥119,630
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670386MGPL40-30Z-A93VL-300.1~1.0
¥47,030
¥42,980
¥47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670395MGPL40-30Z-M9BW-300.1~1.0
¥48,460
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670404MGPL40-30Z-M9BWVL-300.1~1.0
¥49,780
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670413MGPL40-30Z-P4DWSC-300.1~1.0
¥61,330
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670422MGPL40-30Z-P5DWL-300.1~1.0
¥60,010
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670438MGPL40-30Z-P5DWSC-300.1~1.0
¥59,680
¥53,980
¥59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670447MGPL40-300Z-M9BWVL標準ストローク3000.1~1.0
¥93,230
¥84,980
¥93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16670456MGPL40-300Z-M9BWZ標準ストローク3000.1~1.0
¥93,230
¥84,980
¥93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670465MGPL40-300Z-M9NW標準ストローク3000.1~1.0
¥91,910
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16670474MGPL40-300Z-P4DWSC-3000.1~1.0
¥104,780
¥94,980
¥104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670483MGPL40-300Z-P5DWL-3000.1~1.0
¥101,810
¥91,980
¥101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16670492MGPL40-300Z-P5DWLS-3000.1~1.0
¥94,600
¥85,980
¥94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670508MGPL40-300Z-P5DWSC-3000.1~1.0
¥103,130
¥93,980
¥103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16670517MGPL40-300Z-P5DWSCS-3000.1~1.0
¥94,440
¥85,980
¥94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16670526MGPL40-300Z-P5DWZ-3000.1~1.0
¥104,780
¥94,980
¥104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670535MGPL40-300Z-P5DWZS-3000.1~1.0
¥95,260
¥86,980
¥95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670544MGPL40-300Z-A93Z標準ストローク3000.1~1.0
¥90,480
¥81,980
¥90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16670553MGPL40-300AZ-3000.12~1.0
¥90,090
¥81,980
¥90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16670562MGPL40-300AZ-M9BW-3000.12~1.0
¥96,250
¥86,980
¥95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16670578MGPL40-300AZ-M9NWL-3000.12~1.0
¥96,910
¥87,980
¥96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670587MGPL40-300AZ-A93-3000.12~1.0
¥93,500
¥84,980
¥93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16670596MGPL40-300AZ-A93L-3000.12~1.0
¥94,160
¥85,980
¥94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16670605MGPL40-300AZ-A93S-3000.12~1.0
¥91,800
¥82,980
¥91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670614MGPL40-320Z-3200.1~1.0
¥94,440
¥85,980
¥94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670623MGPL40-320Z-M9BWL-3200.1~1.0
¥101,260
¥91,980
¥101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670632MGPL40-340Z-3400.1~1.0
¥94,440
¥85,980
¥94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670648MGPL40-35Z-M9BWVL-350.1~1.0
¥49,780
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16670657MGPL40-35Z-M9NWL-350.1~1.0
¥49,120
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16670666MGPL40-35Z-M9NWV-350.1~1.0
¥49,120
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670675MGPL40-35Z-A93Z-350.1~1.0
¥47,030
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16670684MGPL40-350Z-M9BWS標準ストローク3500.1~1.0
¥97,520
¥88,980
¥97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670693MGPL40-350Z-M9BWVL標準ストローク3500.1~1.0
¥101,920
¥92,980
¥102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670702MGPL40-350Z-M9NW標準ストローク3500.1~1.0
¥100,600
¥89,980
¥98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670718MGPL40-350Z-M9NWL標準ストローク3500.1~1.0
¥101,260
¥91,980
¥101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670727MGPL40-350Z-P4DWSC-3500.1~1.0
¥113,470
¥99,980
¥109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670736MGPL40-350Z-P5DWL-3500.1~1.0
¥110,500
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16670745MGPL40-350Z-P5DWLS-3500.1~1.0
¥103,290
¥93,980
¥103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16670754MGPL40-350Z-P5DWSC-3500.1~1.0
¥111,820
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16670763MGPL40-350Z-P5DWSCS-3500.1~1.0
¥103,130
¥93,980
¥103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16670772MGPL40-350Z-P5DWZ-3500.1~1.0
¥113,470
¥99,980
¥109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする