カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,798)
- メカニカル部品(185)
- 油圧機器・油圧ホース(73)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(24)
- ホンダ(7,209)
- エスコ(754)
- ニッサン(527)
- RS PRO(469)
- BIGM(丸山製作所)(390)
- アーテック[学校教材・教育玩具](306)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(205)
- 三ツ星ベルト(202)
- サンワダイレクト(162)
- スマイル[家具](161)
- マキテック(151)
- TRUSCO(125)
- Igus(イグス)(125)
- コガネイ(124)
- SHIMANO(シマノ)(122)
- 三木プーリ(117)
- Festo(116)
- アズワン(114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
「400m」の検索結果

L Series(LEY32C-400M)
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25B-400M)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-400M)
SMC¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-400M)
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-400M)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40A-400M
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32B-400M
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-400M
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-400M
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB25T-400M
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-400
SMC¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M50-400
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40-400
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS1400-M3~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から9日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25-400
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-400
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40A)
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32RB)
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ32
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 (REBR15-~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から11日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 600mm/s
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32NYA
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-4~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
ハイパワーシリンダ RHCL3
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
ハイパワーシリンダ RHCL4
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ラインフィルタ FH342
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から15日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。最大使用圧力(MPa)3.5
ハイパワーシリンダ RHCB2
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R10-~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
ハイパワーシリンダ (RHCL32-~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から26日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
ハイパワーシリンダ RHCL2
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から16日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-400)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
ハイパワーシリンダ RHCF6
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R25-4~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
...