曜日別特売

L Series(LEY25B-400M)

L Series(LEY25B-400M) - SMC
ストローク(mm)
400
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 6
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38074593LEY25B-400M(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
¥66,770
¥59,980
¥65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38074627LEY25B-400M-S51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(5) 5
¥108,630
¥97,980
¥107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38074602LEY25B-400M-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
¥86,900
取扱い終了
返品不可
38074618LEY25B-400M-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
¥96,250
取扱い終了
返品不可
38074636LEY25B-400M-R56P1-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
¥116,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする