曜日別特売

L Series(LEY32C-400M)

L Series(LEY32C-400M) - SMC
ストローク(mm)
400
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
アクチュエータケーブル長さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38145205LEY32C-400M(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
¥80,300
¥72,980
¥80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38145214LEY32C-400M-S5(-) コントローラなし(5) 5
¥91,630
¥82,980
¥91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38145223LEY32C-400M-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5
¥102,450
取扱い終了
返品不可
38145232LEY32C-400M-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
¥104,850
取扱い終了
返品不可
38145248LEY32C-400M-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
¥106,200
取扱い終了
返品不可
38145257LEY32C-400M-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
¥115,250
取扱い終了
返品不可
38145266LEY32C-400M-R36P1D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
¥126,300
取扱い終了
返品不可
38145275LEY32C-400M-R8MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(8) 8
¥140,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする