209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2G40 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

X Series(XLA) SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)



パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 28 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2 口径40Aフランジ
1個
36,980 税込40,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

アルミ製 高真空L型バルブ XLHシリーズ SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)










1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)



・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

VXD283RC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD283RC SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(C) AC110 口径40Aフランジ リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)40 使用流体油用 材質(ボディ)(R) CAC407
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)



VXD280RR パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD280RR SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(R) AC230 口径40Aフランジ リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)40 使用流体空気用 材質(ボディ)(R) CAC407
1個
38,980 税込42,878
21日以内出荷

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD283) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

VXD283RM パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD283RM SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(M) DC24 口径40Aフランジ リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)40 使用流体油用 材質(ボディ)(R) CAC407
1個
41,980 税込46,178
21日以内出荷

VXD286RH パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD286RH SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(H) AC100 口径40Aフランジ リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)40 使用流体高温油用 材質(ボディ)(R) CAC407
1個
44,980 税込49,478
21日以内出荷

VXD2F2RQ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RQ SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(Q) AC200 ポート数2 オリフィス径(Φmm)40 使用流体水用 材質(ボディ)(R) CAC407 口径40Aフランジ
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷

VXD2F2RN パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RN SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(N) AC100 ポート数2 オリフィス径(Φmm)40 使用流体水用 材質(ボディ)(R) CAC407 口径40Aフランジ
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD2F6) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VXD2F5RN パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F5RN SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(N) AC100 ポート数2 オリフィス径(Φmm)40 使用流体高温水用 材質(ボディ)(R) CAC407 口径40Aフランジ
1個
42,980 税込47,278
21日以内出荷

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD286) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2F3) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


VXD285RR パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD285RR SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(R) AC230 ポート数2 オリフィス径(Φmm)40 使用流体高温水用 材質(ボディ)(R) CAC407 口径40Aフランジ
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷

VXD285RQ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD285RQ SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(Q) AC200 ポート数2 オリフィス径(Φmm)40 使用流体高温水用 材質(ボディ)(R) CAC407 口径40Aフランジ
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷

VXD285RZ1B パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD285RZ1B SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC220 口径40Aフランジ 電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)40 使用流体高温水用 材質(ボディ)(R) CAC407
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷

VXD282RZ1Q パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD282RZ1Q SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC220 口径40Aフランジ 電気オプション(1Q) 特殊電圧 - AC220V - コンジット(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)40 使用流体水用 材質(ボディ)(R) CAC407
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷

VXD283RNZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD283RNZ SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(N) AC100 ポート数2 オリフィス径(Φmm)40 使用流体油用 材質(ボディ)(R) CAC407 口径40Aフランジ
1個
41,980 税込46,178
21日以内出荷