カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(702)
  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • メカニカル部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(10)
  • ホンダ(2,778)
  • トヨタ(2,264)
  • MAZDA(マツダ)(1,752)
  • BIGM(丸山製作所)(1,272)
  • 三菱ふそう(1,270)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,014)
  • 日野自動車(750)
  • ミツビシ(740)
  • スズキ(715)
  • 大阪魂(607)
  • スバル(599)
  • ニッサン(553)
  • いすゞ自動車(444)
  • BMW(307)
  • 廣杉計器(231)
  • Kawasaki(209)
  • UDトラックス(182)
  • DUCATI(180)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「41-3」の検索結果

743件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグインユニット (VV5Q41-03B~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-03B~)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-03BS) SMCV Series(VV5Q41-03BS)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5QC41-03~) SMCプラグインユニット (VV5QC41-03~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
V Series(VV5Q41-03N7) SMCV Series(VV5Q41-03N7)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-03C1) SMCV Series(VV5Q41-03C1)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-03BT) SMCV Series(VV5Q41-03BT)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-03BF) SMCV Series(VV5Q41-03BF)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-03N1) SMCV Series(VV5Q41-03N1)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-03C8) SMCV Series(VV5Q41-03C8)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-03C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-03C~)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-03BL) SMCV Series(VV5Q41-03BL)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5QC41-03C8) SMCV Series(VV5QC41-03C8)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-03C6) SMCV Series(VV5QC41-03C6)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(C6) o6用ワンタッチ管継手付バルブ連数3
V Series(VV5QC41-03C1) SMCV Series(VV5QC41-03C1)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
V Series(VV5Q41-03N9) SMCV Series(VV5Q41-03N9)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-03C6) SMCV Series(VV5Q41-03C6)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041BS3)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041S3)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041BL3)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041CL3)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041BL3)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041L3)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041BS3)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
VV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース(VV5QC41-03BT) SMCVV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース(VV5QC41-03BT)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ねじの種類(T) NPTF管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4バルブ連数3対応キット(TD0) 端子台ボックスキット
VV5QC41-F-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ/ベース(VV5QC41-03N1) SMCVV5QC41-F-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ/ベース(VV5QC41-03N1)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(N11) o3/8用バルブ連数3対応キット(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし
その他(13~) SMCその他(13~)SMC
429税込472特価
1セット
当日出荷から11日以内出荷
その他(P4~) SMCその他(P4~)SMC
29税込32
1個
当日出荷から11日以内出荷
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~) SMCフロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~)SMC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~)SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
接続口径1/2ボディサイズ1/2
SS5Y3-41 SMCSS5Y3-41SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から38日以内出荷
シリーズSY3000
その他(12~) SMCその他(12~)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3T41) SMCL Series(LQ3T41)SMC
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~) SMC4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造はメタルシール方式。
スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から18日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
パイロットチェック弁付スピードコントローラ (ASP~) SMCパイロットチェック弁付スピードコントローラ (ASP~)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。 ・シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。 ・チューブの取付方向が360°自由自在。 ・標準で無電解ニッケルめっき仕様。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~) SMCフロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
VVQ20 SMCVVQ20SMC
539税込593
1個
当日出荷から9日以内出荷
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC
169税込186
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
ソレノイドバルブ (VZ1000-~) SMCソレノイドバルブ (VZ1000-~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
...