20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VQ4101R) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

VQC4_0_VALVE - バルブ(VQC4101R) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(R) 標準(0.95W)+外部パイロット
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VQC4101R-51-03 5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4101R SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 接続口径(03) 3/8 切換方式(1) 2位置シングル シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(R) 標準(0.95W)+外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101R SMC CADデータあり
ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

VFS4101R-4F-03 VFS4_0 - プラグインタイプ/単体(VFS4101R) SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 切換方式2位置シングル ポート数5 管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) CE-対応品(-) なし シンボル(1) 2位置シングル
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷


VQ410 SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

VQ4101RY-51 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101RY SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル タイプ(0) プラグインタイプ 保護構造(-) 防塵 ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷

VQC41 SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


VQ Series(VQC4~) SMC CADデータあり
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

VQC4101RY-51 VQC4_0_VALVE - バルブ(VQC4101RY) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W)+外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

V Series(VQ4101RY) SMC CADデータあり
タイプ(0) プラグインタイプ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール コイル電圧(V)(5) DC24 マニュアル(B) ロック式(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
リード線取出方法プラグインコンジットターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグインコンジットタイプ 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC CADデータあり
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)