カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(517)
- ホンダ(338)
- アイコ(72)
- ダイヤトレンド(65)
- 廣杉計器(63)
- 浅香工業(20)
- ニッサン(19)
- コノエ(18)
- ハンマーキャスター(18)
- MAZDA(マツダ)(18)
- エスコ(17)
- 三木プーリ(16)
- アズワン(13)
- 長野計器(13)
- サンワ[テープ](13)
- omron(オムロン)(12)
- 扶桑金属工業(12)
- Kawasaki(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「415m」の検索結果

サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 (REAR1~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から11日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG25-4~)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-415)
SMC¥31,980税込¥35,1781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)415作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-415)
SMC¥53,980税込¥59,3781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)415磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-415
SMC¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)415形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-41~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-41~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-4~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN160-415
SMC¥88,980税込¥97,8781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)415磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN140-415
SMC¥75,980税込¥83,5781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)415磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-415)
SMC¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)415配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-415~)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)415
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-415
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)415配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25-415
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)415配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-415
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)415配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から24日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-4
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1L40
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個15日以内出荷高さを抑えた薄形・低重心設計配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-4~)
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動