カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(192)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(42)
  • 福井クラフト(33)
  • TRUSCO(17)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • ハンマーキャスター(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • RS PRO(9)
  • 大阪魂(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • ミドリ安全(8)
  • Merck(メルクミリポア)(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • NB(日本ベアリング)(7)
  • ホンダ(7)
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(7)
  • コノエ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「425g」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T Series(TU0425G) SMCT Series(TU0425G)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4緑(不透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0425G SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0425GSMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425G-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425G-~)SMC
879税込967
1袋(1個)
9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
ソフトポリウレタンチューブ SMCソフトポリウレタンチューブSMC(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMCポリウレタンチューブ (TU0425~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
耐摩耗チューブ (TUZ~) SMC耐摩耗チューブ (TUZ~)SMC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質特殊ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ SMCポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズSMC
1,198税込1,318
1本(20m)
3日以内出荷
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※ ※ポジティブリスト収載材料を使用・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃ 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP342-~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
クリーンルーム用空気圧機器(10-T~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-T~)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.6MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542-~)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VQ Series(VQZ24~) SMCVQ Series(VQZ24~)SMC
5,798税込6,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~) SMCソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)SMC
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMCレギュレータ 単体仕様 ARM10SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
ポリウレタンフラットチューブ (TFU~) SMCポリウレタンフラットチューブ (TFU~)SMC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMCパイロット・ポペットタイプ VP742SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.11MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP742-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP742-~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742) SMCVP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742 SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
パイロット・ポペットタイプ  VP342 SMCパイロット・ポペットタイプ VP342SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ242) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ242)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP542 SMCパイロット・ポペットタイプ VP542SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542 SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542) SMCVP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU04 SMC帯電防止ポリウレタンチューブ TAU04SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質帯電防止ポリウレタン外径(Φmm)4長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F4) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F4)SMC
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ SMCVG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
ポート数3
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~)SMC
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN40S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN40S~)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
耐水性向上シリンダ  CDG5LN SMC耐水性向上シリンダ CDG5LNSMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN32S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN32S~)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~)SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ34~) SMCVQ Series(VQZ34~)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷から11日以内出荷