カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 日野自動車(80)
- IKO(日本トムソン)(73)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
- MAZDA(マツダ)(49)
- エスコ(46)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- コンサス(36)
- 三菱マテリアル(31)
- ナベヤ(24)
- コノエ(22)
- 三ツ星ベルト(22)
- マルヤス電業(19)
- TRUSCO(18)
- ホンダ(17)
- SWAGE-LINE(17)
- 京セラ(14)
- ノーブランド(14)
- イトーキ(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「440s」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から27日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から24日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ40)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から26日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバーボディサイズ40
エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から16日以内出荷・真空機器のトラブルを未然に防止!。・ろ過度:5,40,80μm。・大流量:max.660L/min(ANR)。・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能。・水滴除去が可能。・透明ケースガードでケース全周をカバー用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応真空破壊圧力(MPa)0.5以下
真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ40
SMC¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷から18日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバーボディサイズ40
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
AFJ - 真空用フィルタ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個11日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-440SA)
SMC¥32,980税込¥36,2781個25日以内出荷ストローク(mm)440作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-440Z)
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷ストローク(mm)440配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-440BZ)
SMC¥92,980税込¥102,2781個15日以内出荷ストローク(mm)440配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-440BZ)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個15日以内出荷ストローク(mm)440配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-440Z)
SMC¥53,980税込¥59,3781個15日以内出荷ストローク(mm)440配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-440Z)
SMC¥43,980税込¥48,3781個15日以内出荷ストローク(mm)440配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)15リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-440Z
SMC¥77,980税込¥85,7781個15日以内出荷ストローク(mm)440配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-440Z
SMC¥55,980税込¥61,5781個15日以内出荷ストローク(mm)440配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB25-440-R-C73S~)
SMC¥51,980税込¥57,1781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)440作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S20
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S15
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S10)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
ファインロックシリンダ CDLA2F50
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-440Z
SMC¥55,980税込¥61,5781個15日以内出荷ストローク(mm)440配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-440Z)
SMC¥98,980税込¥108,8781個15日以内出荷ストローク(mm)440配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-440Z)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個15日以内出荷ストローク(mm)440配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-440BZ)
SMC¥92,980税込¥102,2781個15日以内出荷ストローク(mm)440配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着