カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(9)
  • RS PRO(275)
  • リスパック(174)
  • 大阪魂(129)
  • JST(日本圧着端子製造)(80)
  • 日本モレックス(molex)(60)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
  • 岩田製作所(52)
  • ニッサン(51)
  • WURTH ELEKTRONIK(46)
  • NORGREN(44)
  • ユニ・チャーム(37)
  • EPCOS(36)
  • アズワン(35)
  • 群協製作所(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
  • エレコム(29)
  • MAC8(マックエイト)(29)
  • MICROCHIP(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4b 袋」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
真空パッド ZP2-B SMC真空パッド ZP2-BSMC
3,998税込4,398特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ミニチュア管継手 (M-~) SMCミニチュア管継手 (M-~)SMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン (KFH~) SMCハーフユニオン (KFH~)SMC
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
899税込989
1袋(1個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
エルボユニオン (KFL~) SMCエルボユニオン (KFL~)SMC
3,500税込3,850特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオンねじの種類R
異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC異径ストレート KQ2H インチサイズSMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
インサート管継手 KFシリーズ SMCインサート管継手 KFシリーズSMC
1,998税込2,198
1袋(5個)
3日以内出荷から10日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.24MB)
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から22日以内出荷
スイベルエルボ (KFV-~) SMCスイベルエルボ (KFV-~)SMC
6,198税込6,818
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。
メスユニオン (KFF~) SMCメスユニオン (KFF~)SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオンねじの種類Rc
両口チーズユニオン (KFT~) SMC両口チーズユニオン (KFT~)SMC
5,298税込5,828特価
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用。
異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC異径チーズ KQ2T インチサイズSMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
隔壁用メスユニオン (KFE~) SMC隔壁用メスユニオン (KFE~)SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径ユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)SMC
729税込802
1袋(1個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01)SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~)SMC
999税込1,099
1袋(1個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)SMC
1,798税込1,978
1袋(1個)
3日以内出荷から15日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)31コイル長(mm)350
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H05) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H05)SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)SMC
3,500税込3,850
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)52
スイベルロングエルボ (KFW~) SMCスイベルロングエルボ (KFW~)SMC
6,898税込7,588
1袋(10個)
翌々日出荷から15日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。 方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
サービスチーズユニオン (KFY~) SMCサービスチーズユニオン (KFY~)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオンねじの種類R
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T03) SMCKQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T03)SMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T05) SMCKQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T05)SMC
4,698税込5,168
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H03) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H03)SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
KQ Series(KQ2C~) SMCKQ Series(KQ2C~)SMC
769税込846
1袋(50個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状カラーキャップ
KQ2 Series(KQC~) SMCKQ2 Series(KQC~)SMC
769税込846
1袋(50個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)SMC
5,598税込6,158
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T01) SMCKQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T01)SMC
4,898税込5,388
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
エルボユニオン KFL04 SMCエルボユニオン KFL04SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
7日以内出荷から9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R
K Series(KFL04B) SMCK Series(KFL04B)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/4
KFY - サービスチーズユニオン(KFY04B) SMCKFY - サービスチーズユニオン(KFY04B)SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R材質黄銅シール方式(おねじ)シール剤なし適合チューブ内径(Φmm)2.5ねじ部(-) シール剤なし
KFV - スイベルエルボ(KFV04B) SMCKFV - スイベルエルボ(KFV04B)SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
9日以内出荷
形状スイベルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/4材質黄銅シール方式(おねじ)シール剤なし適合チューブ内径(Φmm)2.5ねじ部(-) シール剤なし
両口チーズユニオン KFT04 SMC両口チーズユニオン KFT04SMC
6,298税込6,928
1袋(10個)
9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8
KQ2 Series(KQ2T03-~) SMCKQ2 Series(KQ2T03-~)SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2T05-~) SMCKQ2 Series(KQ2T05-~)SMC
4,898税込5,388
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2H01-~) SMCKQ2 Series(KQ2H01-~)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
9日以内出荷