カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • StarTech.com(20)
  • CKD(19)
  • 渡辺電機工業(19)
  • KTC(5)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • オーム電機(3)
  • 京セラ(3)
  • 興和オプトロニクス(3)
  • ニッサン(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • Kordz(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • カトウ工機(2)
  • NOK(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • 森清化工(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-p8」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
協働ロボット用マグネットグリッパ ファナック用 SMC協働ロボット用マグネットグリッパ ファナック用SMC
87,980税込96,778
1個
41日以内出荷
磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、 ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ ファナック株式会社 「CRX-10iA, 10iA/Lシリーズ」対応製品仕様●作動流体:空気●作動方式:複動式●使用圧力(MPa):0.2~0.6●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●残存保持力(N):0.3以下●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)●同梱部品:位置決めピン、取付用ボルト、配管用チューブ(Φ4×2m)
協働ロボット用マグネットグリッパ 三菱電機用 SMC協働ロボット用マグネットグリッパ 三菱電機用SMC
99,980税込109,978
1個
41日以内出荷
磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
協働ロボット用エアグリッパ 三菱電機用 SMC協働ロボット用エアグリッパ 三菱電機用SMC
279,800税込307,780
1個
26日以内出荷
エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots用 SMC協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots用SMC
87,980税込96,778
1個
91日以内出荷
磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品仕様●作動流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.2~0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)
協働ロボット用エアグリッパ Universal Robots用 SMC協働ロボット用エアグリッパ Universal Robots用SMC
239,800税込263,780
1個
91日以内出荷
エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、 オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品仕様●シリンダ内(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格 :ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P-5●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(ソケット)
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ SMCXSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプSMC
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
5,698税込6,268
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
4,198税込4,618
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
SS0750-M-BASE - プラグインマニホールド 分割形ベース:マルチコネクタキット SMCSS0750-M-BASE - プラグインマニホールド 分割形ベース:マルチコネクタキットSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
キット名(MD0) マルチコネクタキット(26P) ケーブルなし
ミニフリーマウントシリンダ/クリーン/低発塵 11-CUJシリーズ SMCミニフリーマウントシリンダ/クリーン/低発塵 11-CUJシリーズSMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド