カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,195)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,772)
  • ニッサン(1,635)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1,277)
  • MAZDA(マツダ)(1,105)
  • BIGM(丸山製作所)(977)
  • YAMAHA(ヤマハ)(810)
  • トヨタ(706)
  • エスコ(687)
  • コガネイ(431)
  • CKD(427)
  • 日野自動車(422)
  • Panasonic(パナソニック)(394)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(381)
  • omron(オムロン)(365)
  • ダイヤトレンド(257)
  • ホンダ(213)
  • メディアカバーマーケット(212)
  • VISHAY(193)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4e」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF4-4E SMCSF4-4ESMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB4E SMC冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB4ESMC
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
サイズ4電圧(V)単相 AC115(60Hz)ねじの種類(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm)
冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA4E SMC冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA4ESMC
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
仕様(L) ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可)サイズ4電圧(V)単相 AC230(50Hz)銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF4E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF4ESMC
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB4E) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB4E)SMC
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)4
S Series(SS5Y5-10SY4E) SMCS Series(SS5Y5-10SY4E)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y3-10SQ4E) SMCS Series(SS5Y3-10SQ4E)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(E)NPN入力&M124点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(4)4連
S Series(SS5Y5-10SQ4E) SMCS Series(SS5Y5-10SQ4E)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y5-10SZE4E) SMCS Series(SS5Y5-10SZE4E)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連
IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA4E) SMCIDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA4E)SMC
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
その他(E4~) SMCその他(E4~)SMC
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
Sカプラー (KK3~) SMCSカプラー (KK3~)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(5個)
当日出荷から14日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー使用流体空気、水保証耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲-90kPa~1MPaボディサイズ1/8周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
Sカプラー (KK2~) SMCSカプラー (KK2~)SMC
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
真空パッド ZP2-B SMC真空パッド ZP2-BSMC
45税込50特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
サイレンサ用吸音材 SMCサイレンサ用吸音材SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
・消音効果35dB(A):(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時) ・目詰まり低減1/10(メーカー比) ろ過度の異なる2層構造の吸音材により目詰まり低減 PAT. ・リリーフ弁標準内蔵 サイレンサ内部圧力が1.8MPa以上に達した場合リリーフ弁が作動。 ・メンテナンス性向上 ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく、吸音材を交換することが可能。
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
SF4-6E SMCSF4-6ESMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC流量センサフローモニタ (PFM710-~)SMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
VQZ11 SMCVQZ11SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX244) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX244)SMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
SF4-7E SMCSF4-7ESMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-3E SMCSF4-3ESMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-5E SMCSF4-5ESMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-2E SMCSF4-2ESMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-1E SMCSF4-1ESMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から17日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
真空パッド ZP2-TB SMC真空パッド ZP2-TBSMC
949税込1,044
1個
当日出荷から22日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3160 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3160SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMCレギュレータ AR20-B~AR60-BシリーズSMC(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から22日以内出荷
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU4~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU4~)SMC
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から25日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
I Series(IR3010) SMCI Series(IR3010)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3
I Series(IR3020) SMCI Series(IR3020)SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3
その他(5~) SMCその他(5~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
...