取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数4
SIユニット(Y)CANopen対応(マイナスコモン)
入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
DINレール(-)標準
ポート管接続口径【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手
ポート取出位置【P・E】(F)両側
入力ブロック連数(4)4連
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数10
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)
入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力
ポート管接続口径【A・B】(N9) Φ5/16ワンタッチ管継手
入力ブロック連数(4) 4連
1個
¥189,800
税込¥208,780
10日以内出荷
配線方式(S)配列指定
SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)
入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力
入力ブロック連数(4)4連
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)
入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
ポート取出位置【P・E】(F)両側
入力ブロック連数(4)4連
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数9
SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン)
入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
ポート取出位置【P・E】(B)両側
入力ブロック連数(4)4連
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(5) kPa
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
圧力表示(5) kPa
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
圧力表示(5) kPa
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ