カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
管接続口径
- 1/2(2)
ねじの種類
- G(2)
ブランド
- SMC
- CKD(11)
- MAZDA(マツダ)(64)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
- エスコ(5)
- 東芝テック(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- イチネンTASCO(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- KSフィルター(3)
- 新コスモス電機(2)
- スズキ(2)
- タンガロイ(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ホンダ(2)
- Kordz(2)
- アサダ(1)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
「4f410」の検索結果

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-410Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)410作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-410Z
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)410クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-410~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)410取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-410Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)410
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2F1
SMC¥65,980税込¥72,5781個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F160
SMC¥73,980税込¥81,3781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-410Z
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷ストローク(mm)410作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40