カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- brembo(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- CKD(5)
- MAZDA(マツダ)(8)
- MICROCHIP(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Vesrah(2)
- イマオコーポレーション(3)
- スズキ(1)
- ニッサン(1)
- マパール(1)
- 南海プライウッド(1)
- 永大産業(1)
「4f620」の検索結果
特価
関連キーワード

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-620Z
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)620作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-620Z)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)620作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L63
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-6
SMC¥69,980税込¥76,9781個15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-620NZ
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)620クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら