「4p-a」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
作動方式直動式
ポート数2
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数2
サイズ(2) 2
形式単体 N.C.
使用流体中真空用
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2
使用流体中真空
ポート数2
使用流体中真空用
ポート数2
使用流体中真空
1個
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
作動方式直動式
ポート数2
ねじの種類Rc
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
形状パネルマウントユニオン
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(-) インチ:1/2 x 3/8
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
形状パネルマウントユニオン
仕様標準梱包 class M5.5相当
サイズ【レジューシング】基準
チューブサイズ(インチ)1/2×3/8
継手種類パネルマウントユニオン
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(42) ミリ:10 x 8
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(41) ミリ:12 x 10
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
梱包内容クリーン梱包 class M3.5相当
材質(ナット)(2) PVDF
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
ポート数2
使用流体中真空
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(4A) インチ:1/2 x 3/8
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
使用流体空気
節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式2位置シングル
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。
・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5
使用流体空気および不活性ガス
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
2次電池対応シリーズ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
仕様(-) 金具なし
タイプ(P) 強力磁石内蔵形
リード線(m)(SE) 0.3
ポートねじの種類(TN) NPT
オートスイッチ取付方法(-) 上
オートスイッチ種類D-P79W+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
リード線取出方法プラグインコンジットターミナル
切換方式2位置ダブル
ポート数5
主弁構造がメタルシール。
豊富なサイズバリエーション。
中・大型シリンダ駆動用。
豊富なマニホールドオプション。
制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
切換方式2位置シングル
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ