カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(242)
- KITO(キトー)(191)
- コノエ(134)
- SICK(38)
- omron(オムロン)(37)
- リヒトラブ(37)
- ニッセイ(36)
- オムロンヘルスケア(28)
- MAZDA(マツダ)(26)
- いけうち(24)
- 空調服(23)
- 富士電機(21)
- NAKANO(21)
- PISCO(ピスコ)(20)
- ホンダ(19)
- タンガロイ(18)
- ワルター(17)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「4s-30」の検索結果

LEFB4
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)40
LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40S4S)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返しモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40S4S
SMC¥209,800~税込¥230,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷サイズ40駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40US4S)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)40モータ配置(U) 下折返しモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40US4S
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷サイズ40駆動方式ベルトモータ配置(U) 下折返しモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB3
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D40-30DMZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CDJ2ZF16
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-30Z)
SMC¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
薬液用エアオペレートバルブ (LVC3~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から90日以内出荷・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5ボディクラス3
薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQH3
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から90日以内出荷・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDFボディクラス3
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30H4~
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ30RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30L4~
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ30RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ8~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個8日以内出荷から14日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ6~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応