カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,403)
- メカニカル部品(129)
- 油圧機器・油圧ホース(67)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(103)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,210)
- KITO(キトー)(1,086)
- BIGM(丸山製作所)(867)
- エスコ(596)
- RS PRO(588)
- コガネイ(453)
- CKD(377)
- エレコム(348)
- 三木プーリ(327)
- ノーブランド(300)
- 大阪魂(268)
- omron(オムロン)(225)
- シヤチハタ(224)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(215)
- StarTech.com(168)
- BUFFALO(バッファロー)(164)
- メディアカバーマーケット(160)
- 三菱電機(149)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(123)
「5-002-03」の検索結果

5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SQ2A3
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
プラグインユニット (VV5Q11-02C3~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH42
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。接続口径3/4リード線取出方法DIN形コネクタ切換方式N.O.電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH41
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
S Series(SS5Y3-12S3R2)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(R2)オムロンCompoBus/S(8点)対応給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(U)U側
5ポートソレノイドバルブ SQ2C3
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-3
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥5,547~税込¥6,102~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-3
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-3
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ CDQ2B32-5
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SS5Y3-12SA2)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(A2)16点出力(プラスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
S Series(SS5Y3-12PH2)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向きバルブ連数4取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y3-10G2)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y3-10FW2)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y3-10PG2)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y3-12F2)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き
...