カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,864)
  • メカニカル部品(313)
  • 油圧機器・油圧ホース(84)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(96)
  • トヨタ(6,721)
  • 大阪魂(2,913)
  • ホンダ(2,407)
  • 三菱ふそう(2,365)
  • コガネイ(1,680)
  • MAZDA(マツダ)(1,581)
  • Panasonic(パナソニック)(1,182)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,137)
  • 日野自動車(1,018)
  • ミツビシ(1,000)
  • BIGM(丸山製作所)(987)
  • Kawasaki(947)
  • スバル(923)
  • いすゞ自動車(881)
  • ニッサン(786)
  • RS PRO(689)
  • エスコ(669)
  • KTM(607)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(193)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-30」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6,262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDQSB16-5+30D) SMCCD Series(CDQSB16-5+30D)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB16-5+30DC) SMCCD Series(CDQSB16-5+30DC)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB20-5+30D) SMCCD Series(CDQSB20-5+30D)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB16-5+30DCM) SMCCD Series(CDQSB16-5+30DCM)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SY5S30) SMCS Series(SY5S30)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
CD Series(CDQ2B32-5+30DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-5+30DZ)SMC
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-5+30DMZ) SMCCD Series(CDQ2B50-5+30DMZ)SMC
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B40-5+30DZ) SMCCD Series(CDQ2B40-5+30DZ)SMC
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-5+30DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B32-5+30DCMZ)SMC
36,980税込40,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-5+30DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B50-5+30DCMZ)SMC
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-5+30DZ) SMCCD Series(CDQ2B50-5+30DZ)SMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B100-5+30DCZ) SMCCD Series(CDQ2B100-5+30DCZ)SMC
81,980税込90,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5B30 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5B30SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5C30 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5C30SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)取付(B) 六角穴付ボルトシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5C30) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5C30)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-5+30DC) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-5+30DC)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5D30T SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5D30TSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30RB SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30RBSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S30T SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S30TSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5C30T) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5C30T)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5B30R) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5B30R)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30RBT) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30RBT)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30T) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30T)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30R) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30R)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30HT) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30HT)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シールねじの種類(-)Rc使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(H) 内蔵
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30R SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30RSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5B30) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5B30)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5C30RT) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5C30RT)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5B30RBT) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5B30RBT)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30H) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30H)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-5+30DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-5+30DZ)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-5+30DMZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-5+30DMZ)SMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDM2B40-5+30Z) SMCCD Series(CDM2B40-5+30Z)SMC
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)5ストロークB(mm)30
CD Series(CDM2B32-5+30Z) SMCCD Series(CDM2B32-5+30Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)5ストロークB(mm)30
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
28税込31
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-30A SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-30ASMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...
m5-30 ビス特集