カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,622)
  • メカニカル部品(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(51)
  • トヨタ(1,065)
  • BIGM(丸山製作所)(441)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(376)
  • YAMAHA(ヤマハ)(360)
  • エスコ(329)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(302)
  • MAZDA(マツダ)(295)
  • WURTH ELEKTRONIK(273)
  • RS PRO(272)
  • ホンダ(246)
  • Panasonic(パナソニック)(211)
  • 日野自動車(211)
  • YAGEO(206)
  • コガネイ(201)
  • omron(オムロン)(198)
  • KEMET(172)
  • アズワン(170)
  • メディアカバーマーケット(149)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5×10×1.0」の検索結果

1,654件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS8) SMCMIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS8)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ312K~) SMCVQ Series(VQZ312K~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ352~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ352~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ使用流体空気
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R3Y SMC小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R3YSMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
GP46 - スイッチ付圧力計(GP46) SMCGP46 - スイッチ付圧力計(GP46)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
真空パッド (ZPT20F~) SMC真空パッド (ZPT20F~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
真空パッド (ZPT32F~) SMC真空パッド (ZPT32F~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
VQ Series(VQZ3120~) SMCVQ Series(VQZ3120~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
真空パッド (ZPT16D~) SMC真空パッド (ZPT16D~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
真空パッド (ZPT13B~) SMC真空パッド (ZPT13B~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPT10F~) SMC真空パッド (ZPT10F~)SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
バルブ付エアシリンダ CVJ5 SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
L Series(LVM20R3Y) SMCL Series(LVM20R3Y)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
VQ Series(VQZ3121~) SMCVQ Series(VQZ3121~)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
レギュレータ (AR10~) SMCレギュレータ (AR10~)SMC(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から16日以内出荷
AR-A - レギュレータ SMCAR-A - レギュレータSMC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形
VQ Series(VQ31~) SMCVQ Series(VQ31~)SMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から26日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から29日以内出荷
真空パッド (ZPB~) SMC真空パッド (ZPB~)SMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
889税込978特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~) SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
真空パッド (ZPT20U~) SMC真空パッド (ZPT20U~)SMC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
無線システム SMC無線システムSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMCMHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
G Series(GP46-10-0~) SMCG Series(GP46-10-0~)SMC(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷から22日以内出荷
真空パッド (ZPT20B~) SMC真空パッド (ZPT20B~)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
SY712 SMCSY712SMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
真空パッド (ZPT16C~) SMC真空パッド (ZPT16C~)SMC
3,500税込3,850
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
...