カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
- メカニカル部品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6)
- KANON(中村製作所)(23)
- omron(オムロン)(7)
- ROLINE(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- イマダ(3)
- エスコ(30)
- サンワサプライ(6)
- ニッサン(17)
- ニデックドライブテクノロジー(4)
- フエニックス・コンタクト(12)
- ホンダ(40)
- メディアカバーマーケット(6)
- 三菱電機(39)
- 日本モレックス(molex)(7)
- 本多電子(HONDEX)(8)
- 東日製作所(31)
- 黒田精工(180)
- ブランドをもっと見る
「500cn」の検索結果

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-500CN
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0050)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥83,980~税込¥92,378~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
イオナイザ (IZS31-1~)
SMC¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH40NZA)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z
L Series(LEFS40LNTB)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NT) 取付形状Tオートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFSH25RNZB)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFSH25RNM1B)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFSH25RNM1A)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-500
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ものさしくん (CE1F50-500~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動
ものさしくん (CE1G50-500~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動
ものさしくん (CE1L50-500~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動
ものさしくん (CE1D50-500~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動
ものさしくん (CE1B50-500-~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-5~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
サインシリンダ (RECL40-5~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
サインシリンダ (RECT32-5~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
サインシリンダ (RECT25-5~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
サインシリンダ (RECL32-5~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
サインシリンダ (RECF32-5~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
サインシリンダ (RECF20-5~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
サインシリンダ (RECC32-5~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
サインシリンダ (RECC25-5~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
サインシリンダ (RECT40-5~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
サインシリンダ (RECL25-5~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷から21日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
サインシリンダ (RECL20-5~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
サインシリンダ (RECG32-5~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
サインシリンダ (RECG20-5~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
サインシリンダ (RECF40-5~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
サインシリンダ (RECC40-5~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
サインシリンダ (RECC20-5~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
サインシリンダ (RECD32-5~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
サインシリンダ (RECD25-5~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
サインシリンダ (RECU32-5~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
サインシリンダ (RECU20-5~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
サインシリンダ (RECG40-5~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
サインシリンダ (RECB40-5~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40