L Series(LEFSH25RNM1A)

L Series(LEFSH25RNM1A) - SMC
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(A) 12
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40511065LEFSH25RNM1A-500500
¥80,690
¥74,980
¥82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511074LEFSH25RNM1A-450450
¥80,690
¥74,980
¥82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511083LEFSH25RNM1A-500C500
¥95,320
¥85,980
¥94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511092LEFSH25RNM1A-450C450
¥95,320
¥85,980
¥94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511108LEFSH25RNM1A-450CN450
¥98,400
¥88,980
¥97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511117LEFSH25RNM1A-500CN500
¥98,400
¥88,980
¥97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする