L Series(LEFSH25RNZB)

L Series(LEFSH25RNZB) - SMC
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(B) 6
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40511302LEFSH25RNZB-5050標準ストローク
¥68,370
¥61,980
¥68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511318LEFSH25RNZB-100100-
¥68,370
¥61,980
¥68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511327LEFSH25RNZB-150150-
¥71,450
¥64,980
¥71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511336LEFSH25RNZB-200200-
¥71,450
¥64,980
¥71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511345LEFSH25RNZB-100C100-
¥83,000
¥74,980
¥82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511354LEFSH25RNZB-200C200-
¥86,080
¥77,980
¥85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511363LEFSH25RNZB-450C450-
¥95,320
¥85,980
¥94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511372LEFSH25RNZB-450CN450-
¥98,400
¥88,980
¥97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511388LEFSH25RNZB-500CN500-
¥98,400
¥88,980
¥97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする