・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)0.5~25(12.5)
パイロット方式(1) 外部パイロット形
パイロット方式(0) 内部パイロット形
管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8
定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
弁仕様流量調整弁なし
流量レンジ(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
管接続口径(04) 1/2
流量範囲(L/min)(501) 5~500
定格流量(L/min)5~500
仕様Aポート管接続口径:(01) 1/8、P,Rポートねじの種類:(F) G、CE対応:(-) 無
連数15
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
接続口径(04) 1/2
流量範囲(L/min)(501) 5~500
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ