カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43,155)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,144)
  • メカニカル部品(1,104)
  • FA担当者のオススメ新商品(118)
  • 機構部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(739)
  • エスコ(9,285)
  • 大阪魂(4,714)
  • RS PRO(3,881)
  • 三木プーリ(2,801)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,429)
  • TRUSCO(2,176)
  • アズワン(1,493)
  • コガネイ(1,414)
  • マルゼン[厨房機器](1,071)
  • CKD(998)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(995)
  • cotta(827)
  • ノーブランド(801)
  • Panasonic(パナソニック)(789)
  • KANA(片山チエン)(746)
  • WURTH ELEKTRONIK(746)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(654)
  • サカエ(644)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,005)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50mm」の検索結果

45,407件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形 SMCCY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形SMC
47,980税込52,778
1個
21日以内出荷
クッションラバー磁石保持力363N使用ピストン速度(mm/s)50 ~ 500チューブ内径(Φmm)25取付姿勢水平傾斜垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)1000
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 SeriesSMC
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 SeriesSMC
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 SeriesSMC
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
用途食品機械その他オートスイッチなし材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
用途食品機械その他オートスイッチなし材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
用途食品機械材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 SeriesSMC
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
用途食品機械材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
フランジ金具 CM5 Series用取付金具 SMCフランジ金具 CM5 Series用取付金具SMC
2,998税込3,298
1個
21日以内出荷
用途CM5用材質ステンレス鋼厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)内訳金具取付ボルト4個、フランジ1個
フート金具 CM5 Series用取付金具 SMCフート金具 CM5 Series用取付金具SMC
1,598税込1,758
1個
21日以内出荷
用途CM5用材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)内訳金具取付ボルト2個、フート1個
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース工業用汎用グリース(GR-S)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 SeriesSMC
8,498税込9,348
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
その他オートスイッチなしクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース工業用汎用グリース(GR-S)
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 SeriesSMC
8,198税込9,018
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース工業用汎用グリース(GR-S)
C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ 複動・片ロッド SMCC55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ 複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
クッションラバークッション作動方式複動形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵取付支持金具通し穴・両面タップ共通(標準)シリンダストローク(mm)15ロッド先端ねじ標準(ロッド先端めねじ)オートスイッチ有無オートスイッチなし
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H SeriesSMC
84,980税込93,478
1台
11日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.7MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M SeriesSMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
・滑り止め付長円ベロウ形追加 ・寿命向上(ウレタン比2倍以上) パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用 パッド交換回数の低減・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能・水平保持力387N(パッド径Φ100)・高温ワークに対応(200℃)・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.5MB)バッファ仕様回り止め付、ブッシュ入りパッド形状長円ベロウ形
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
・滑り止め付長円ベロウ形追加 ・寿命向上(ウレタン比2倍以上) パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用 パッド交換回数の低減・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能・水平保持力387N(パッド径Φ100)・高温ワークに対応(200℃)・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.5MB)パッド形状長円ベロウ形
JXC5-LEY/LESYH/LEYG Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN) SMCJXC5-LEY/LESYH/LEYG Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)SMC
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
仕様標準その他【モータ配置】右折返し【モータカバー向き】-ストローク(mm)50サイズ40シリーズLEY-動アクチュエータ/ロッド型モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)取付け方法DINレール取付形軸数1リード(mm)LEY16/LESYH8:2.5mm,LEY25:3mm,LEY32/LEY40:4mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類軸受なし伝送プロトコルパラレル入力(NPN)I/Oケーブル長さ(m)1.5
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
9,498税込10,448
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッションスイッチオートスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.57MB)取扱説明書取扱説明書(1.17MB)
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMCステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 SeriesSMC
28,980税込31,878
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)・水滴飛散環境下で耐久性4倍・無調整エアクッション・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMCステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 SeriesSMC
31,980税込35,178
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)・水滴飛散環境下で耐久性4倍・無調整エアクッション・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用 SMCスイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用SMC
2,598税込2,858
1個
22日以内出荷
HF2A-CG5 Series用
付属品台座2個、固定ボルト2個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
7,898税込8,688
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.57MB)取扱説明書取扱説明書(1.17MB)
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.57MB)取扱説明書取扱説明書(1.17MB)
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMCZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形SMC
6,398税込7,038
1個
12日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上※メーカーウレタン比2倍以上メンテナンス性向上2種類の取付工具に対応メッシュフィルタで異物の吸込み低減真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.61MB)材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
ハンドレバーバルブ VHL Series SMCハンドレバーバルブ VHL SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ・質量最大45%軽量化 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合・占有面積58%削減 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮 パネルマウント取付の場合 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合・流量73%UP ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB)取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
薄形エアチャック MHF2 Series SMC薄形エアチャック MHF2 SeriesSMC
69,980税込76,978
1個
25日以内出荷
全高 Max.66%削減、ワーク搬送時のモーメント軽減各サイズ3つのストロークが選択可能MHZ2 Seriesと同等以上の把持力で高さ寸法を約1/3に縮小
使用圧力(MPa)0.1~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.04使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(2.11MB)フィンガー数2爪
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
滑り止め付長円平形追加吸着スペースが細長い形状のワークに対応寿命向上(ウレタン比2倍以上)パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用パッド交換回数の低減滑り止め特殊リブ斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保・ワークの横滑りを防止・安定した吸着搬送が可能追従性に優れたボウル形状湾曲したワークにも追従ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能水平保持力387N(パッド径Φ100)高温ワークに対応(200℃)油膜付ワークに対応特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途バッファ付きRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.28MB)バッファ仕様回り止め付、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)SMC
6,298税込6,928
1個
20日以内出荷
滑り止め付長円平形追加吸着スペースが細長い形状のワークに対応寿命向上(ウレタン比2倍以上)パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用パッド交換回数の低減滑り止め特殊リブ斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保・ワークの横滑りを防止・安定した吸着搬送が可能追従性に優れたボウル形状湾曲したワークにも追従ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能水平保持力387N(パッド径Φ100)高温ワークに対応(200℃)油膜付ワークに対応特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途アダプタ付きRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.28MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
38,980税込42,878
1個
25日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V AC100V
21-/22-MGPL-Z Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 ガイド付薄形シリンダ SMC21-/22-MGPL-Z Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 ガイド付薄形シリンダSMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
その他【銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵】リリーフタイプ(摺動部特殊処理)ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ軸受ポートねじの種類M5×0.8、Rcオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 SMCZP3C Series 真空パッド 平形リブ付SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
パッド形状平形リブ付
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2L40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2L40~)SMC
10,593税込11,652
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□25~)SMC
5,499税込6,049
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ25TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ25TF~)SMC
7,326税込8,059
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ25TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ25TN~)SMC
7,326税込8,059
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ25~)SMC
7,326税込8,059
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V25TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V25TF~)SMC
7,281税込8,009
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つき関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無あり
...