カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三菱電機(59)
- IDEC(和泉電気)(58)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- KEMET(52)
- JAPANNEXT(50)
- YAGEO(46)
- 日立産機システム(43)
- ニチコン(34)
- YAMAZEN(山善)(30)
- omron(オムロン)(28)
- WURTH ELEKTRONIK(26)
- オーツカ光学(23)
- VISHAY(22)
- MURATA(村田製作所)(20)
- エレコム(18)
- SAMSUNG(サムスン)(18)
- RS PRO(18)
- アズワン(17)
- ブランドをもっと見る
「50v 2.2」の検索結果

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3321)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(2) 2.2モデル33
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3221)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(2) 2.2材質(ボディ)C37モデル32
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3323)
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(3) N.O.オリフィス径(Φmm)(2) 2.2材質(ボディ)C37追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3121
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3225
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数3定格電圧(V)AC110(50/60Hz)弁形式/ボディ形状(5) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3325D
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメットポート数3定格電圧(V)AC200(50/60Hz)弁形式/ボディ形状(5) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体油電磁弁オプション(D) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37/Cu追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3223
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷リード線取出方法(TL) コンジットターミナル・ランプ付ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)弁形式/ボディ形状(3) N.O.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3221D
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷リード線取出方法(TS) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路付ポート数3定格電圧(V)AC240(50/60Hz)弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体油電磁弁オプション(D) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37/Cu追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3125V
SMC¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)弁形式/ボディ形状(5) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3125
SMC¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属)ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)弁形式/ボディ形状(5) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3221
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324B
SMC¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷ポート数3管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2電磁弁オプション(B) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224P
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメットポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124D
SMC¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメットポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体油電磁弁オプション(D) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37/Cu追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224E
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷ポート数3管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体温水電磁弁オプション(E) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37/Cu追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324Z
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷ポート数3ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(Z) 禁油仕様モデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324G
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷ポート数3ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324A
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷ポート数3管接続口径(02) 1/4弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体油電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322N
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷リード線取出方法(T) コンジットターミナル付ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)AC230(50/60Hz)ねじの種類(N) NPTブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体油電磁弁オプション(N) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124K
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2電磁弁オプション(K) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル31