曜日別特売

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3323)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3323) - SMC
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(3) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(2) 2.2
材質(ボディ)
C37
追記号
(-) なし
モデル
33
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44199864VX3323-00-4DR1AC220(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル空気・水
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199873VX3323-00-5D1DC24(D) DIN形ターミナル空気・水
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199882VX3323A-00-5DL1DC24(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする