カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(737)
  • トヨタ(237)
  • 三菱ふそう(139)
  • ミツビシ(111)
  • 日野自動車(88)
  • MAZDA(マツダ)(56)
  • スバル(50)
  • スズキ(45)
  • KITO(キトー)(37)
  • いすゞ自動車(37)
  • JST(日本圧着端子製造)(33)
  • ニッサン(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • Kawasaki(24)
  • ダイハツ(21)
  • UDトラックス(19)
  • 河村電器産業(18)
  • シグマ光機(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「514-4」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VFA) SMCV Series(VFA)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(-)Rcポートの向き【パイロットポート】(-)上向き
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(1)2位置シングルポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
V Series(VFA5144) SMCV Series(VFA5144)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル
防爆形5ポートソレノイドバルブ SMC防爆形5ポートソレノイドバルブSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
V Series(VF5144) SMCV Series(VF5144)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185) SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3使用流体空気
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5144 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5144SMC
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルポートの向き(P) 横向き
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-144 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-144SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)144配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
パイロット・ポペットタイプ  VP318 SMCパイロット・ポペットタイプ VP318SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)AC220/230(50/60Hz)切換方式ノーマルクローズ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-14~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-14~)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2SMC
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-1440 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-1440SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1440配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-144Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-144ZSMC
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)144ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-1440L) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-1440L)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1440配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-1440 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-1440SMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)1440作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
V Series(VF5144K) SMCV Series(VF5144K)SMC
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
C96 Series(C96SDB125) SMCC96 Series(C96SDB125)SMC
78,980税込86,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5144 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5144SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングル圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
50 Series(50) SMC50 Series(50)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5144T SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5144TSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5144K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5144KSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングル圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-1440AL6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-1440AL6SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1440配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
V Series(VF5144T) SMCV Series(VF5144T)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1440) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1440)SMC
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1440作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-144Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-144Z)SMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)144ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
V Series(VF5144KT) SMCV Series(VF5144KT)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-1440AL6) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-1440AL6)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1440配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN125SMC
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-1445) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F125-1445)SMC
81,980税込90,178
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)1445磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2L125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2L125SMC
81,980税込90,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受( SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(SMC
41,980税込46,178
1個
15日以内出荷
作動方式複動配管形式(G) 集中配管形