曜日別特売

V Series(VF5144T)

V Series(VF5144T) - SMCV Series(VF5144T) - SMCV Series(VF5144T) - SMCV Series(VF5144T) - SMCV Series(VF5144T) - SMCV Series(VF5144T) - SMCV Series(VF5144T) - SMCV Series(VF5144T) - SMC
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-)標準タイプ(0.7MPa)
使用圧力(MPa)
(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
内容量
1個
全15種類を絞り込む
管接続口径
リード線取出方法
ねじの種類
マニュアル
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43455326VF5144T-5MZ1--(M) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455335VF5144T-5TZ1--(T) コンジットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455344VF5144T-5DZ1--(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455353VF5144T-5GZD1-04(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455362VF5144T-5GZ1-02(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455378VF5144T-5GZ1-03(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455387VF5144T-5MOZD1-03(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(MO) M形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455396VF5144T-5LZ1-02(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455405VF5144T-5MZ1-03(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(M) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455414VF5144T-5MZE1-03(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(M) M形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455423VF5144T-5DZD1-04(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(D) DIN形ターミナル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455432VF5144T-5DZD1-03(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455448VF5144T-5DZ1-04(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455457VF5144T-5DZ1-02(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43455466VF5144T-5DZE1-04F(F) Gサブプレート:(04) 1/2(D) DIN形ターミナル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする