「5240-03」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)
切換方式2位置ダブルソレノイド
ポート数5
切換方式2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)DC12
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC12
切換方式2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)DC12
使用流体空気
ポート数5
切換方式2位置ダブル
定格電圧(V)DC12
使用流体空気
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)DC12
使用流体空気
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
ポート数5
切換方式(2) 2位置ダブル
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
切換方式2位置ダブル
ポート数5
管接続口径1/4 サブプレート付
定格電圧(V)DC12
ねじの種類Rc
使用流体空気
関連キーワード