カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,556)
  • 油圧機器・油圧ホース(268)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(489)
  • MAZDA(マツダ)(450)
  • Igus(イグス)(405)
  • トヨタ(251)
  • KANA(片山チエン)(183)
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • ホンダ(112)
  • 東洋技研(53)
  • 三菱ふそう(52)
  • ニッサン(52)
  • CKD(42)
  • エスコ(41)
  • メディアカバーマーケット(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(33)
  • エスケー化研(32)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(27)
  • ナブテスコサービス(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「53-002」の検索結果

関連キーワード
2,824件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-53F2S) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-53F2S)

    SMC
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53N2BS4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53N2BS4)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F2L3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F2L3)

    SMC
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-53F2CL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-53F2CL3)

    SMC
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53N2CS4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53N2CS4)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F2N3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F2N3)

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-53F2BL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-53F2BL3)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-53F2N3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-53F2N3)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F2BL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F2BL3)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-53N2BS4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-53N2BS4)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-53F2BN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-53F2BN3)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • V Series(VQ5300) SMC

    V Series(VQ5300)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(0) メタルシール
  • 5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    ・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC

    メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SMC

    5ポートソレノイドバルブ

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • V Series(VFA3530) SMC

    V Series(VFA3530)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5)3位置プレッシャセンタ
  • 5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5300 SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5300

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    15日以内出荷
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • バルブ付エアシリンダ (CDVM5T2~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CDVM5T2~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    13日以内出荷から22日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動
  • CD Series(CDS1BN125) SMC

    CD Series(CDS1BN125)

    SMC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5T25 SMC

    バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5T25

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    20日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ (CDVM5L25~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CDVM5L25~)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    20日以内出荷から40日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
  • CD Series(CDQ2B63-53DCMZ) SMC

    CD Series(CDQ2B63-53DCMZ)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)53タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CD Series(CDQ2B40-53DCMZ) SMC

    CD Series(CDQ2B40-53DCMZ)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)53作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2A50-53DCMZ) SMC

    CD Series(CDQ2A50-53DCMZ)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)53タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ CDQ2B63-53 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B63-53

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)53作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2A80-53DCMZ) SMC

    CD Series(CDQ2A80-53DCMZ)

    SMC
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)53タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ CDQ2B80-53 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B80-53

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)53作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B40-53 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B40-53

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)53タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-53Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-53Z)

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)53作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 薄形シリンダ CDQ2B50-53 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B50-53

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)53タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ CDQ2B100-53 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B100-53

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)53作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDM2C32-53Z) SMC

    CD Series(CDM2C32-53Z)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)53作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-53Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-53Z

    SMC
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)53クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-53Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-53Z

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)53作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-53AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-53AZ

    SMC
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)53作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-53~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-53~)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-53~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-53~)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-53Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-53Z)

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)53作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16