曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5300

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5300 - SMC
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20410566VFR5300-PFZ--
¥30,090
¥27,980
¥30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410575VFR5300-1FA-04(-) Rc(04) 1/2
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410584VFR5300-2FC-06(-) Rc(06) 3/4
¥32,730
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410593VFR5300-2FZC-06(-) Rc(06) 3/4
¥35,370
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410609VFR5300-4FA-04T(T) NPTF(04) 1/2
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410618VFR5300-5FZ-06F(F) G(06) 3/4
¥35,370
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410627VFR5300-5FZA-(-) サブプレートなし
¥30,090
¥27,980
¥30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410636VFR5300-5FZA-04(-) Rc(04) 1/2
¥34,160
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする