カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(761)
- 油圧機器・油圧ホース(64)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- MAZDA(マツダ)(338)
- BIGM(丸山製作所)(307)
- トヨタ(249)
- ホンダ(158)
- 日東工業(130)
- Kawasaki(122)
- GVS(100)
- サンエス(96)
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- Festo(64)
- 伊東電機(59)
- 常磐精工(58)
- エスコ(50)
- ダイヤトレンド(42)
- メディアカバーマーケット(36)
- アズワン(33)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- WIDIA(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「53-003」の検索結果

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F3N3)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F3CL3)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53N3S4)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から37日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置クローズドセンタポート数5
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5300
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5300
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロットボディ形式(0) 標準シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-53F4CS3)
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-53F1N3)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-53F2CL3)
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-53F2BL3)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F2BL3)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
...