カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(169)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(74)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- メディアカバーマーケット(6)
- ケナメタル(5)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](5)
- CKD(3)
- スズキ(3)
- マキテック(3)
- ヤガミ(3)
- KSフィルター(3)
- K9(駒谷)(3)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- ニッサン(2)
- エフケイシステム(2)
- アマダマシナリー(NCC)(2)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ブランドをもっと見る
「5300h」の検索結果

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300H6L)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
ガイド付薄形シリンダ MGPM25-3
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ハイパワーシリンダ RHCL2
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から16日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCB2
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300HS)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
ハイパワーシリンダ (RHCB2~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H25-30
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2G
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300H7)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
ハイパワーシリンダ (RHCL2~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
ハイパワーシリンダ (RHCF2~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-3~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300H6S)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-3~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ MGPL25-3
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-300H7Z
SMC¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-3
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB25-~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)チューブ内径(Φmm)25
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2U
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300H)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動
ガイド付シリンダ (MGGMB25-3~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G2~)
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D25-~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付シリンダ (MGGLB25-3~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F25
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-30~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-3~)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-3~)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B25
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C25-~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-3~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L25
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵