カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- コガネイ(556)
- BIGM(丸山製作所)(427)
- MAZDA(マツダ)(88)
- ホンダ(85)
- 廣杉計器(65)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
- AFAM(アファム)(35)
- コンサス(35)
- 三菱電機(23)
- コノエ(20)
- 日野自動車(20)
- TRUSCO(18)
- SWAGE-LINE(17)
- 京セラ(14)
- MIYOSHI(小西製作所)(14)
- コンバム(旧:妙徳)(13)
- 住友電工ハードメタル(13)
- 三菱マテリアル(12)
- ブランドをもっと見る
「530s」の検索結果

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個6日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置プレッシャセンタポート数4使用流体空気
C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-30S)
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式(S) 単動・押出しチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-5~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CDM2KB25
SMC¥7,798税込¥8,5781個17日以内出荷作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-530L6S
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷ストローク(mm)530配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB25-30SZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式(S) 単動押出しリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) 金具なし
バルブ付エアシリンダ(CVM3B~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。ポートねじの種類(-) Rc
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3L25)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個20日以内出荷配管方法(-) ねじ込み配管形チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KF25)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷ストローク(mm)30リード線取出方法(D) DIN形ターミナル作動方式(S) 単動 押出し配管方法(-) ねじ込み配管形チューブ内径(Φmm)25ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-530Z)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷ストローク(mm)530配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-530BZ)
SMC¥94,980税込¥104,4781個15日以内出荷ストローク(mm)530配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-530Z)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個15日以内出荷ストローク(mm)530配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-530BZ)
SMC¥62,980税込¥69,2781個15日以内出荷ストローク(mm)530配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-530BZ)
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷ストローク(mm)530配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-530BZ)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個15日以内出荷ストローク(mm)530配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-530BZ
SMC¥73,980税込¥81,3781個15日以内出荷ストローク(mm)530配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S40-530Z
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷ストローク(mm)530配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
パイロットチェック弁付スピードコントローラ (ASP~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。 ・シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。 ・チューブの取付方向が360°自由自在。 ・標準で無電解ニッケルめっき仕様。使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
デュアルスピードコントローラ ASD
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から18日以内出荷・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。 ・シリンダの飛びだしを防止。 ・単動シリンダの速度制御。
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から18日以内出荷・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。 ・シリンダの一時的な中間停止、速度制御が可能。
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S20
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S15
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
エアセービングバルブ (ASQ~)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から9日以内出荷・フローバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
エアセービングバルブ (ASR~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から50日以内出荷・プレッシャバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
エアセービングバルブ ASR
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷・プレッシャバルブ ・空気消費量最大40%削減。 ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
エアセービングバルブ ASQ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷・フローバルブ ・空気消費量最大40%削減。 ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。