SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5331K)

SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5331K) - SMC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43222777SY5331K-6U1-01N-NA(6) 12 DC(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222786SY5331K-5Z1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222795SY5331K-5U1-C8-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43222804SY5331K-5U1-N7-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする