カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(356)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(10)
  • MAZDA(マツダ)(422)
  • オカムラ(岡村製作所)(400)
  • ホンダ(320)
  • BIGM(丸山製作所)(292)
  • 大阪魂(208)
  • トヨタ(181)
  • RS PRO(175)
  • エスコ(147)
  • 富士電機(143)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(132)
  • VISHAY(113)
  • New-Era(ニューエラー)(110)
  • コーセル(104)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(101)
  • omron(オムロン)(97)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • メディアカバーマーケット(63)
  • 三菱電機(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「55-003」の検索結果

359件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~) SMCフロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMCメタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW55 SMCフロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW55SMC
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5500 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5500SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(5) 3位置プレッシャセンタタイプ(0) プラグインサブプレートシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5500) SMCVFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5500)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
VFR5_0 - プラグインタイプ/単体(VFR5500) SMCVFR5_0 - プラグインタイプ/単体(VFR5500)SMC
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) オプションなしシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズSMC
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1BN125 SMCエアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1BN125SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
薄形シリンダ CDQ2A32-55 SMC薄形シリンダ CDQ2A32-55SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-55 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-55SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-55 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-55SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)55
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から15日以内出荷
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-55LS) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-55LS)SMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)55作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-55 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-55SMC
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)55作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-55 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-55SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)55作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~) SMCフロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~)SMC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズSMC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-55DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-55DMZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-55DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-55DZSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SY500 SMCSY500SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-55DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-55DZSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-55DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-55DZ)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-55DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-55DZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-55DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-55DMZ)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2B63-55 SMC薄形シリンダ CDQ2B63-55SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~) SMCフロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ SMCIFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
取付ボルト CQ-M3 SMC取付ボルト CQ-M3SMC
54税込59
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)SMC
4,598税込5,058
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
CD Series(CDG1BA40-1) SMCCD Series(CDG1BA40-1)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425W-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425W-~)SMC
4,598税込5,058
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~)SMC
4,598税込5,058
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)SMC
3,998税込4,398
1袋(1個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R6-~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R6-~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3F32) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3F32)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-~DMZ~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド