曜日別特売

VFR5_0 - プラグインタイプ/単体(VFR5500)

VFR5_0 - プラグインタイプ/単体(VFR5500) - SMC
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) オプションなし
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43491647VFR5500-3FZ-(-) サブプレートなし(3) AC110~120 50/60Hz(-) ノンロックプッシュ式
30,090
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43491656VFR5500-5FZC-04F(F) G(04) 1/2(5) DC24(C) ロック式C形 (レバー形)
34,160
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43491665VFR5500-5FZ-06T(T) NPTF(06) 3/4(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
35,370
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする