曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B63-55

薄形シリンダ CDQ2B63-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-55 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
55
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
27件中 1~27件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52453597CDQ2B63-55DCMZ-A73
¥27,230
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453606CDQ2B63-55DCMZ-A73L
¥27,890
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453615CDQ2B63-55DCMZ-A93L3
¥29,040
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453624CDQ2B63-55DCMZ-M9BL
¥29,210
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453633CDQ2B63-55DCMZ-M9BWSDPC
¥33,500
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453642CDQ2B63-55DCMZ-M9BWV
¥29,760
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453651CDQ2B63-55DCMZ-M9BWVL
¥30,420
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453667CDQ2B63-55DCMZ-M9BWVL-XB10
¥30,420
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453676CDQ2B63-55DCZ-F79Z3
¥34,490
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453685CDQ2B63-55DCZ-M9BAL-XB10
¥30,910
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453694CDQ2B63-55DCZ-M9BVL
¥29,590
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453703CDQ2B63-55DCZ-M9BWL-XB10
¥29,260
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453712CDQ2B63-55DCZ-M9BWSDPC
¥33,000
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453721CDQ2B63-55DCZ-M9N-XB10
¥28,270
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453737CDQ2B63-55DCZ-XB10
¥22,440
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453746CDQ2B63-55DMZ-F7BASBPC
¥36,470
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453755CDQ2B63-55DMZ-M9B
¥27,010
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453764CDQ2B63-55DMZ-M9BVL
¥28,550
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453773CDQ2B63-55DZ-A73H
¥25,190
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453782CDQ2B63-55DZ-A73HS
¥23,050
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453791CDQ2B63-55DZ-A73L-XB10
¥25,850
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453807CDQ2B63-55DZ-BQ
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453816CDQ2B63-55DZ-F7BAL-XB10
¥31,570
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453825CDQ2B63-55DZ-J79L-XB10
¥28,050
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453834CDQ2B63-55DZ-M9BL-XB10
¥27,170
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453843CDQ2B63-55DZ-M9BW
¥27,060
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52453852CDQ2B63-55DZ-M9BWL
¥27,720
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする