単動・片ロッド、取付支持形式/基本形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロッド側フランジ形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)25
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)60
作動方式(S) 単動・押出し
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動
ねじの種類(-) Rc
・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)60
作動方式(S) 単動押出し
ねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥8,498
税込¥9,348
17日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)25
作動方式単動押出し
ストローク(mm)60
1個
¥20,980
税込¥23,078
17日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)560
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)25
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)560
配管形式(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類(-) Rc
ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
1個
¥55,980
税込¥61,578
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式単動押出し
ストローク(mm)60
1個
¥9,598
税込¥10,558
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)560
配管形式(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類(-) Rc
ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
1個
¥95,980
税込¥105,578
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
ストローク(mm)560
配管形式(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類(-) Mねじ
ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
¥39,980
税込¥43,978
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
ストローク(mm)560
配管形式(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類(-) Mねじ
ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)560
配管形式(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類(-) Rc
ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
¥84,980
税込¥93,478
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)560
配管形式(-) 両側配管タイプ
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
1個
¥73,980
税込¥81,378
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)560
配管形式(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類(-) Rc
ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
¥58,980
税込¥64,878
15日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(-) 標準
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(-) なし
ポート管接続口径【A・B】(N1)ストレート
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(-) 標準
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(-) なし
ポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(F) スライド形ロック式
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
背圧防止弁(-) なし
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ