カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(511)
  • メカニカル部品(107)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • MAZDA(マツダ)(1,858)
  • ニッサン(685)
  • BIGM(丸山製作所)(216)
  • ミツビシ(196)
  • エスコ(128)
  • メディアカバーマーケット(117)
  • スバル(105)
  • 三菱ふそう(85)
  • トヨタ(75)
  • 三菱(75)
  • 旭精工(59)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • カクダイ(43)
  • FYH(日本ピローブロック)(36)
  • BOURNS(29)
  • MICROCHIP(28)
  • イマオコーポレーション(27)
  • NTN(エヌティーエヌ)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「56a」の検索結果

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
628件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から29日以内出荷
その他(12~) SMCその他(12~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
CJ Series(CJ2D16) SMCCJ Series(CJ2D16)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CM Series(CM2L32) SMCCM Series(CM2L32)SMC
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL10 SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL10SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ10
エアフィルタ AF-A(AF10) SMCエアフィルタ AF-A(AF10)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5管接続口径M5×0.8ボディサイズ10
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Sシリーズ SMCマニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5SシリーズSMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・単体仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
取付け方法【レギュレータ】(A)ダイレクト取付
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB) SMCARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付け方法(B) DINレール取付
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2B25) SMCCM Series(CM2B25)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG15) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG15)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C20G) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C20G)SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B32) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B32)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
小型マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM5シリーズ ARM5SB SMC小型マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM5シリーズ ARM5SBSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
取付方式(B) DINレール取付
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L32-5~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L32-5~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CH Series(CHSDB80) SMCCH Series(CHSDB80)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SA) SMCARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SA)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
取付け方法(A) ダイレクト取付
ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB) SMCARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
取付方式(B) DINレール取付
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
REAL - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(ボールブッシュ軸受)(REAL20) SMCREAL - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(ボールブッシュ軸受)(REAL20)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
6,598税込7,258
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
ARM Series(ARM11BA1) SMCARM Series(ARM11BA1)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
ARM Series(ARM11BB2) SMCARM Series(ARM11BB2)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上
ARM Series(ARM11BB1) SMCARM Series(ARM11BB1)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
ARM Series(ARM11BB4) SMCARM Series(ARM11BB4)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-56AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-56AZ)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)56クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様 SMCARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から46日以内出荷
CDQ2A40-56 SMCCDQ2A40-56SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)56磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG15-156 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG15-156SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)156
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-56AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-56AZ)SMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)56ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-56DCM-A93VL~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-56DCM-A93VL~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)56ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-56AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-56AZSMC
7,498税込8,248
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)56形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
...