「56b」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
636件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

CD Series(CD85N20) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (470種類の商品があります)

レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


CD85N25-56-B C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-56) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)56 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 ロッド(-) 片ロッド
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷







薄形シリンダ CDQ2B32-56 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CD Series(CDQ2B63-56DCZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDQ2B40-56DMZ-XC6 CD Series(CDQ2B40-56DMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷

CDQ2B63-56DZ-A93S 薄形シリンダ CDQ2B63-56 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷

バルブ付エアシリンダ (CDVM5L40~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B80-56 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-56~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CDQ2B63-56DZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-56DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-56DCZ SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷

CDM2B25-56AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-56AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
7,498 税込8,248
18日以内出荷

CDJ2B16-56AZ-M9B-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-56AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

CDM2B32-56Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-56Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷

CDQ2B50-56DMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-56DMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷

CDQ2B32-56DZ-A93-XB10A 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-56DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-56DZ) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2B25-56Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-56Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
5,898 税込6,488
18日以内出荷

CA2B63-56Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-56Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-56DZ) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQ2B125-56DCMZ-A93-XB10 CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-56DCMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷

CM2B32-56AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-56AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
7,498 税込8,248
18日以内出荷

CDA2B100-56Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-56Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

CDM2B40-56AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-56AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-56DCMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CDQSB25-56DCM-A93 CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-56DCM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

CDQSB25-56DC 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-56DC~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)56 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷

関連キーワード