67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX215 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体蒸気
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

VXD235CC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235CC SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(C) AC110 口径1/2 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体高温水用 材質(ボディ)(C) C37
1個
6,598 税込7,258
20日以内出荷

S0700 Series(S070-~) SMC CADデータあり
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
1個
159 税込175
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)





5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC CADデータあり
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)




S070C_VALVE - 直接配管/単体(S070C) SMC CADデータあり
管接続口径(32) ポート接続: バーブ継手 ポート数3 使用流体空気・低真空(1.33×102Pa) 適合チューブΦ3.18/Φ2 適合チューブ径(Φmm)3.18/2
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
定格電圧(V)(5) 24 DC
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸 RoHS指令(10物質対応)対応 モータ配置左側折り返し モータ種類高タクト対応 適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH コントローラ
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5632種類の商品があります)

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸 RoHS指令(10物質対応)対応 モータ配置右側折り返し モータ種類高タクト対応 適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH コントローラ
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5632種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC CADデータあり
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SS5Y7-11S6Q5-05C-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11S6Q5 SMC CADデータあり
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数5 SIユニット(Q) DeviceNet対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷


バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸 サイズ(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 モータ配置ストレート モータ種類高タクト対応 適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH コントローラ
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8448種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q2 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(Q) DeviceNet対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10SN3C) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(C)U側 入力ブロック連数(3)3連
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S6ZE2) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)、(2) SIユニット プラスコモン エンドプレートM12コネクタ電源
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S6N2) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレートM12コネクタ電源 SIユニット出力極性(2)プラスコモン
1個
71,980 税込79,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



S Series(SS5Y5-10S6N42) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(4) SIユニット マイナスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ユニット数(2) 2連 配線方式(S) 配列指定
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SS5Y3-10S6N21-05C-C6D-NA S Series(SS5Y3-10S6N21) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(1)1連 取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数5 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 DINレール(-)標準 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(2)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(C)U側
1個
82,980 税込91,278
9日以内出荷





エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-100~) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

シリアル伝送システム 入力・出力対応 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EX180 - SIユニット(EX180) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)