「5k 25a」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

バルブ付エアシリンダ CVM5K SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)






薄形シリンダ CDQ2KA50 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2KG50 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CD Series(CDA2KG50) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA50-~DMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA50-~DZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KA50) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KU25) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CDA2B80-25KZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-25KZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

CA2B80-25KZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-25KZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-25KZ) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDA2D50-25KZ CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-25KZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CA2B63-25KZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-25KZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CDA2B63-25KZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-25KZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

CA2B40-25KZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-25KZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms 使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング 耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間 精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準) 表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙) アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω 入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 保護等級IP40 消費電流(mA)35以下 配管R1/8 単位SI単位固定 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050 耐圧力(MPa)1.5 出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力 保護逆接続保護 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000 スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備 設定最小単位(MPa)0.001 使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと) 校正証明書あり リード線長さ(m)コネクタ付:2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF10) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN8) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)8 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE8) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)8 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN12) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF12) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN10) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF8) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)8 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KY12) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF16) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE12) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

XMC-25KH0-XN1A ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-25KH0 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール(保守部品)、外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ面左
1個
49,980 税込54,978
91日以内出荷

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25KH0 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面左
1個
48,980 税込53,878
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KY25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)