カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38,832)
- メカニカル部品(2,156)
- 油圧機器・油圧ホース(753)
- FA担当者のオススメ新商品(152)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- 機構部品(8)
- 制御機器(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(454)
- ホンダ(21,988)
- エスコ(11,575)
- 大阪魂(7,985)
- RS PRO(7,293)
- メディアカバーマーケット(2,920)
- BIGM(丸山製作所)(2,298)
- コガネイ(1,978)
- KITO(キトー)(1,750)
- TRUSCO(1,643)
- WURTH ELEKTRONIK(1,568)
- Panasonic(パナソニック)(1,566)
- 黒田精工(1,513)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1,300)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,260)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,129)
- Optibelt(1,116)
- ダイヤトレンド(1,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,053)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(542)
価格
価格で絞り込む
「5m」の検索結果

LZC/LDZC - 電動シリンダ(LZCB5M)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷ストローク(mm)100カバー(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしねじリード(mm)(M) 6
LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCL5M)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷カバー(F) フルカバー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしねじリード(mm)(M) 6
LZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBF5M)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ねじリード(mm)(M) 6
プラグインユニット (VV5Q11-05M5~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5M)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル使用流体空気スレッド(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5M)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5M)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5M1)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5M2
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個20日以内出荷ボディサイズ5基準露点温度(℃)(-) -20空気流量(L/min)50ねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-5M
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)5チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
...