SMC
LZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBF5M)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ねじリード(mm)
(M) 6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40146374
LDZBF5M-25A5L-M9B
CADデータダウンロード
25
0.5
(L) おねじ
¥
54,670
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40146383
LDZBF5M-100A5-M9BM
CADデータダウンロード
100
1
(-) めねじ
¥
55,440
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください