カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(231)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(1,705)
- エスコ(717)
- KITO(キトー)(613)
- ホンダ(564)
- コガネイ(477)
- RS PRO(282)
- Panasonic(パナソニック)(232)
- Kawasaki(192)
- スズキ(181)
- BIGM(丸山製作所)(167)
- MURATA(村田製作所)(124)
- KEMET(121)
- ニチコン(111)
- NAC(長堀工業)(110)
- 八幡ねじ(105)
- NS(日進工具)(95)
- YAGEO(90)
- WURTH ELEKTRONIK(89)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「5x10」の検索結果

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~)
SMC¥339~税込¥373~1個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103)
SMC¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM073
SMC¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)0.7
ZM073
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)0.7
ZM103
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0
ZM103
SMC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0
ZM133
SMC¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135H
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-022
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-21
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9