カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(241)
  • CKD(18)
  • Igus(イグス)(12)
  • New-Era(ニューエラー)(18)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(33)
  • ONK(オーエヌ工業)(35)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(76)
  • RS PRO(146)
  • TRUSCO(12)
  • タカチ電機工業(24)
  • テンパール工業(13)
  • トヨタ(179)
  • ノーブランド(15)
  • ホンダ(420)
  • 三菱ふそう(22)
  • 京セラ(29)
  • 内田洋行(17)
  • 日野自動車(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6 3030」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
116件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CJ Series(CJ2B16) SMC

    CJ Series(CJ2B16)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • Z Series(ZP3-T06) SMC

    Z Series(ZP3-T06)

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向縦
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-30~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-30~)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDJ2B6) SMC

    CD Series(CDJ2B6)

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6
  • CD Series(CDJ2E6) SMC

    CD Series(CDJ2E6)

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ JB6 SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ JB6

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)6
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2L6-~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2L6-~)

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F6-~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F6-~)

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-3 SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-3

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB16-3~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB16-3~)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQSB16-30+30DC) SMC

    CD Series(CDQSB16-30+30DC)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)30
  • CJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • CD Series(CDJ2L16-30+30Z) SMC

    CD Series(CDJ2L16-30+30Z)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    10日以内出荷
    ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)30ストロークB(mm)30
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U06 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U06

    SMC
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(2個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6
  • CJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドロッド先端金具(-) なし
  • CD Series(CDJ2F16-30+30Z) SMC

    CD Series(CDJ2F16-30+30Z)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)30ストロークB(mm)30
  • CD Series(CDJ2B16-30+30Z) SMC

    CD Series(CDJ2B16-30+30Z)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)30ストロークB(mm)30
  • CD Series(CDQ2B16-30+30DZ) SMC

    CD Series(CDQ2B16-30+30DZ)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    13日以内出荷
    ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)30
  • CD Series(CDQ2B16-30+30DMZ) SMC

    CD Series(CDQ2B16-30+30DMZ)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    13日以内出荷
    ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)30
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(2個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S06 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S06

    SMC
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L06 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L06

    SMC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2E06 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2E06

    SMC
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径Rc1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種隔壁用メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU06 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU06

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールつき管接続口径R1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ブランチエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2D06 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2D06

    SMC
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T06 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T06

    SMC
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V06 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V06

    SMC
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールつき管接続口径R1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F06 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F06

    SMC
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y06 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y06

    SMC
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径R1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種サービスチーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • CJ2W/CDJ2W - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WB6) SMC

    CJ2W/CDJ2W - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WB6)

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-6Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-6Z)

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)6作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-6Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-6Z)

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)6クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • インラインエアフィルタ ZFC74 SMC

    インラインエアフィルタ ZFC74

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
  • インラインエアフィルタ ZFC75 SMC

    インラインエアフィルタ ZFC75

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
    ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
  • ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC

    ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series

    SMC
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
    作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC

    ピンシリンダー CJP2シリーズ

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
  • 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。色リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)